TZ-SUS-SPZ M3×0.5Z TZスパイラルタップ(ステンレス用) TZ 73000157

※サンプル画像となる為、詳細は各品番の仕様をご確認ください

TZスパイラルタップ(ステンレス用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法M3×0.5
全長(mm)46
シャンク径(mm)4
内容量1本注文コード73000157品番TZ-SUS-SPZ M3×0.5Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続
ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上
溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの
少ない安定した加工を実現

呼び寸法M3×0.5食付2.5ねじ長さ(mm)5首下長(mm)20シャンク径(mm)4溝数3材質ハイス表面処理ノンコーティング全長(mm)46ピッチ(mm)0.5等級P1/P2ねじの種類M(メートルねじ)突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする