※サンプル画像となる為、詳細は各品番の仕様をご確認ください

TZスパイラルタップ(ステンレス用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73000175 品番 TZ-SUS-SPZ M5×0.8Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

低速〜中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続
ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上
溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの
少ない安定した加工を実現

呼び寸法M5×0.8 食付2.5 ねじ長さ(mm)8 首下長(mm)26 シャンク径(mm)5.5 溝数3 材質ハイス 表面処理ノンコーティング 全長(mm)60 ピッチ(mm)0.8 等級P2/P3 ねじの種類M(メートルねじ) 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする