DEP-03S デコポッジオールパーパス KIYOHARA(清原) 73004768 DEP-03S デコポッジオールパーパス KIYOHARA(清原) 73004768

デコポッジオールパーパス

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30mL) 注文コード 73004768 品番 DEP-03S
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

しっかりと貼りたいとき、よく使うものや外に出すものに貼りたいときにおすすめのデコポッジ液です。
接着力、耐水性、耐久性に優れています。紙・木などはもちろん、プラスチックやガラスのデコ、屋外で使用するものにもOK。

成分合成樹脂、アクリル樹脂 サイズS 寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73004743
2022-12-13
用途:
デコパージュ作品作りに。
堀田園芸 様 (農・林・水産業)

使いやすいので、いつもこのデコポッジオールバーパスを使わせていただいてます。
仕上がりもよいです。

対象商品:
73004743
2022-10-17
用途:
デコパージの使用
国際運輸有限会社 様

液を少し水で柔らかくして使用しました。接着力は抜群屋外で使用可となっていたので次回は屋外のものに使用し楽しみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする