KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
KIYOHARA(清原)の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
KIYOHARA(清原)の その他雑貨/インテリア材料
リベリーノ パール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(170個)
直径(Φmm)
パール:5
注文コード
73004926
品番
REV-03L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
この商品は
直径・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
リベリーノ専用のパール(スパイク付き)です。
材質
パール:ABS樹脂、スパイク:ステンレススチール
直径(Φmm)
パール:5
寸法(幅W×高さH)(mm)
スパイク:2×3
取付可能厚(mm)
生地:最大約1.5まで
洗濯方法
洗濯可、ドライクリーニング不可
注意
※取り付け可能な生地の厚み:最大約1.5mmまで
※目の粗い生地等、素材により外れる場合があります。
※使用される生地で試してからご使用下さい。