KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
KIYOHARA(清原)の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
KIYOHARA(清原)の その他雑貨/インテリア材料
リベリーノ パーツ ブーケ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
73005093
品番
REV-10
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
リベリーノ専用のパーツ(スパイク付き)です。
上品にキラリと輝くパーツです。
材質
パーツ:プラスチック・ガラス、 スパイク:ステンレススチール
色
クリスタル
寸法(幅W×高さH)(mm)
スパイク:2×3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
パーツ:6×6×3
取付可能厚(mm)
生地:最大約1.5まで
洗濯方法
洗濯可、ドライクリーニング不可
注意
※取り付け可能な生地の厚み:最大約1.5mmまで
※目の粗い生地等、素材により外れる場合があります。
※使用される生地で試してからご使用下さい。