REV-11 リベリーノ パーツ ティーダ KIYOHARA(清原) 73005127 REV-11 リベリーノ パーツ ティーダ KIYOHARA(清原) 73005127 REV-11 リベリーノ パーツ ティーダ KIYOHARA(清原) 73005127 REV-11 リベリーノ パーツ ティーダ KIYOHARA(清原) 73005127 REV-11 リベリーノ パーツ ティーダ KIYOHARA(清原) 73005127

リベリーノ パーツ ティーダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12個) 注文コード 73005127 品番 REV-11
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

リベリーノ専用のパーツ(スパイク付き)です。
存在感のあるパーツでカーディガン等のボタン使いにもおすすめです。

材質パーツ:プラスチック・ガラス、スパイク:ステンレススチール ガンメタ 寸法(幅W×高さH)(mm)スパイク:2×3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パーツ:12×12×5 取付可能厚(mm)生地:最大約1.5まで 洗濯方法洗濯可、ドライクリーニング不可
注意
※取り付け可能な生地の厚み:最大約1.5mmまで
※目の粗い生地等、素材により外れる場合があります。
※使用される生地で試してからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする