KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
KIYOHARA(清原)の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
KIYOHARA(清原)の その他雑貨/インテリア材料
リベリーノ ブッダ&ファラオ 専用ネジ式金具&パーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
73005179
品番
REV-14
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
リベリーノ専用のパーツ(スパイク付き)です。
凹凸のある表面で、高級感があるパーツです。
セット内容
ネジ式金具:1個、シリコンキャップ:2個、ブッダ・ファラオパーツ:各5個、スパイク:10個
材質
専用ネジ式金具:鉄、シリコンキャップ:シリコン、パーツ:プラスチック、スパイク:ステンレススチール
寸法(mm)
専用ネジ式金具:W12 ×H26、シリコンキャップ:W10×H12、パーツ:W8×H8×D5、スパイク:W2×H3
取付可能厚(mm)
生地:最大約1.5まで
洗濯方法
洗濯可、ドライクリーニング不可
注意
※取り付け可能な生地の厚み:最大約1.5mmまで
※目の粗い生地等、素材により外れる場合があります。
※使用される生地で試してからご使用下さい。