HMP-12 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005504 HMP-12 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005504 HMP-12 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005504 HMP-12 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005504

ハンドメイドコレクション パターン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 種類ベーシックスタイ 注文コード73005504 品番HMP-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は種類など32種類から選べます 他の種類を見る

バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。
分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。
また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。

種類ベーシックスタイ セット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm) 寸法(cm)【完成品】A:約H11×W34、B:約H15×W20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする