HMP-15 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005529 HMP-15 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005529 HMP-15 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005529 HMP-15 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005529

ハンドメイドコレクション パターン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 種類おしゃれスタイ 注文コード73005529 品番HMP-15
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は種類など32種類から選べます 他の種類を見る

バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。
分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。
また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。

種類おしゃれスタイ セット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm) 寸法(cm)【完成品】A:約H15×W20、B:約H15×W30、C:約H15×W27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする