HMP-18 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005556 HMP-18 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005556 HMP-18 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005556 HMP-18 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005556

ハンドメイドコレクション パターン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 種類ラウンドバッグセット 注文コード73005556 品番HMP-18
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は種類など32種類から選べます 他の種類を見る

バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。
分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。
また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。

種類ラウンドバッグセット セット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm) 寸法(cm)【完成品】大:約H23×W32×D12(持ち手含まず)、小:約H20×W18×D14(持ち手含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする