曜日別特売
SG-60 DC12V専用ジャンプスターター 6000mA Meltec(大自工業) 73010300

SG-60 DC12V専用ジャンプスターター 6000mA Meltec(大自工業) 73010300
SG-60 DC12V専用ジャンプスターター 6000mA Meltec(大自工業) 73010300

DC12V専用ジャンプスターター 6000mA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73010300
品番
SG-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

突然のバッテリーあがりに! 備えて安心ジャンプスターター
バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量:6000mAh
ジャンプスタート出力:DC12V/200A(MAX350A)
ジャンプスタート使用時間:2 秒以内
ジャンプスタート対象車両:DC12V 3000cc のガソリン車まで
DC12V 2000cc のディーゼル車まで

付属品
ジャンプスターターケーブル、USB 充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース
質量(g)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×38×167
保護機能
過充電、過放電、過電流、短絡、逆接
充電時間(時間)
3.5
ケーブル長(mm)
【USB 充電ケーブル】500、【ジャンプスターターケーブル】赤…約230、黒…約200
動作温度(℃)
0~40
充電方式
USB コード(AtoC)
USB
DC5V/2.4A(2 口合計)
注意
※【保証】
※購入時より1年間
※【安全警告】
※本製品をお買い上げ後開封時に、異音・発熱・悪臭・その他異常がある時は使用せず、そのままお買い上げの販売店にご持参ください。異常がある状態で使用すると発熱・爆発の原因となります。
※本製品の使用用途以外での使用及び改造・分解は、故障・破損・漏電・感電・発熱・過熱・発火・火災・漏液・爆発・ケガ・火傷等の原因となりますので絶対にしないでください。本製品の誤った使用方法、分解・改造をしてのご使用等による故障・事故・破損などに関してはメーカーでは責任を負いかねます。
※業務用・医療に準じる使用はできません。
※本製品は、防水・防滴仕様ではありません。又、直射日光下や炎天下の車内、発熱体の近辺など高温の場所、雨・雪等の水分のかかる場所では使用・保管はしないでください。漏電・感電・過熱・爆発・故障の原因となります。
※付属の充電ケーブルを無理に曲げたり、上に物を載せたりしないでください。充電ケーブルが破損して感電・発熱・発火・火災の原因となります。
※本製品に重いものを載せた状態で使用したり、落下しやすいところで使用しないでください。使用すると感電・発熱・発火・火災の原因となります。
※この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容、及び物的(車両等)損害の発生が想定される内容を示しています。
※異常や不具合が生じた場合には、直ちに使用を止めて、販売店、又はメーカーまでご相談ください。
※USBハブを使用して複数台への充電や延長コードを使用しての充電をしないでください。発熱・発火・火災の原因となります。
※充電中は、本製品をベッドや布団、カーペットの上に置かないでください。熱がこもりやすく発火の危険が高まります。 平らで硬い場所で充電してください。
※ジャンプスターターケーブルのバッテリークリップの極性を誤って逆に接続した場合、ジャンプスターターケーブルが破損し、発熱・発火・火災の原因となります。
※本製品を使用中又は充電中に異常発熱・異臭・膨らみ等の変形をした場合は、直ちに使用又は充電を中止してください。発熱・発火・爆発・火災の原因となります。
※本製品や内蔵バッテリーを火中に投下したり、加熱したりしないでください。
※本製品を投げつけたり落下させたりぶつけたりなど、強い衝撃を与えないでください。
※濡れた手で使用しないでください。
※取扱説明書の使用方法を厳守してください。
※【使用上の注意】
※本製品の内蔵電池の交換はできません。分解やリチウムイオンバッテリーの交換はご自身では絶対に行わないでください。
※炎天下や火のそばで充電はしないでください。
※本製品に振動や衝撃を与えたり、投げつけたり落としたりしないでください。
※目安となる充電時間を超えても充電完了にならない場合は、すぐに充電を中止してください。
※内部から液体が漏れたり、異臭がした時はすぐに使用を中止し火気から遠ざけてください。漏れた液に引火したり、 バッテリーが破裂する危険があります。
※内部の液体が万が一顔や手などについた場合は、流水で洗浄後すぐに医師の診察を受けてください。
※リチウムイオンバッテリーの取り扱いについて
※本製品はリチウムイオンバッテリーを内蔵しておりますので、 取り扱いを誤ると感電・ケガ・火傷・発熱・破裂・発火・爆発・火災・ 車両の破損、故障・機器の破損、故障などの原因となります。
※リチウムイオンバッテリーの特性上、充放電を繰り返すことで徐々に劣化していきます。
※ご使用中や充電の際に本体が膨らんだり、すぐに熱くなる場合は使用を中止してください。
※リチウムイオンバッテリーを内蔵している本製品は一般ごみで処分することはできません。処分の際は、所在の自治体のルールにしたがってください。
※内蔵電池が完全に放電してしまった場合、再充電できなくなることがあります。
※長期間(3か月以上)使用されない場合は、常にバッテリー残量50%程度を維持するよう、適時確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする