マジックライス ミニ ドライカレー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード73012179 品番1FMR31036ZC
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スパイシーなカレーの味とご飯が良く合い、食欲をそそります。
食事量を控えている方や、小食の方など、1食で食べきれるちょうどいい出来上がり量です。
コンパクトサイズで備蓄保管場所の省スペース化ができ、非常時に持ち出しやすく、携帯食にも便利です。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。

グリーン購入法適合 種類米類 保存期間(年)5年 寸法(縦×横)(mm)135×160 マチ(mm)72 原材料うるち米(国産)、調味顆粒(調味香辛料、香味調味料、砂糖、ブイヨン、調味パウダー、カレー粉)、味付けとうもろこし、味付けにんじん、味付けたまねぎ/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、甘味料(カンゾウ)、香料、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤(ビタミンE) 材質スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個 保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。 栄養成分1袋(50g)あたり:エネルギー176kcal、たんぱく質:3.0g、脂質:0.5g、炭水化物:41.4g、食塩相当量:1.4g 質量(g)61/袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73012163
2023-03-30
用途:
災害時の備蓄食料として
一般社団法人藤リアルエステート 様 (不動産業)

会社の災害時の備蓄食料として購入しました。納品後、家族に(妻と娘)に試食してもらいましたが、通常のマジックライスは女性としては分量、カロリーが多いとのことでミニは食べやすいいとのことでした。食感も問題なく、おいしいとの評価です。非常時と日常では使用目的が相違しますが、日常で利用する場合は選択肢として大変良いと思います。
私の感想としては、ミニでも1食としては十分ですが、なにかサブメニューが欲しいところなので別なアイテムを追加したいとこです。もっとも、非常時にはそんなことも、かなわないかもしれませんが、日常と非常時と使い分けのできる食品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする