用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。目量(kg)0.001(0~3)、0.002(3~6)、0.005(6~15)付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書適合地域北海道測定範囲0.02~15kg仕様●最小測定量:0.02kg●最大減算風袋量:15kg質量(kg)6種類台はかり電源ACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、20VA)、または単一乾電池4個ひょう量3kg、6kg、15kg測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタル外形寸法D(mm)494外形寸法W(mm)255サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)366最大計数値(個)150000検定検定付表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)表示単位kg、pcs使用地区1地域(北海道)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時精度等級3級測定範囲(kg)0.02~15RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430校正証明書一般校正