画像準備中

ラジアスゲージL300型セット

(1件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 範囲(mm)2.1〜4.0 内容20枚2.1〜4.0mm(0.1トビ) 注文コード73023171 品番L-300M4(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は範囲・内容など36種類から選べます 他の種類を見る

5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。

範囲(mm)2.1〜4.0 用途R部 種別(AF) 材質ステンレス製 枚数20枚 内容20枚2.1〜4.0mm(0.1トビ) 精度公差(mm)±0.03 トビ数(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)、(校正企業実施校正証明書一式付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書類一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書一式付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02007101
2023-09-28
用途:
計測
アイカ工業株式会社 様 (製造業)

9月29日までに入手希望で21日出荷予定がまだ予定のままですが、本当に届きますか?
連絡なく困っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする