画像準備中

ラジアスゲージ円型

(6件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 範囲(mm)24.0〜30.0 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード73023241 品番178MD(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は範囲・RoHS指令・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。
ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。

内容
半径 24.0/25.0/26.0/27.0/28.0/29.0/30.0 mm
凹凸各1枚 計14枚
範囲(mm)24.0〜30.0 精度(mm)±0.05 種別(AF) 材質ゲージ鋼板(SPCC) リーフ枚数14枚 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)、(校正企業実施校正証明書一式付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書類一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書一式付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02006882
2019-02-25
用途:
機械加工時に使用
教育・研究機関

機械加工時の半径を確認するために使用しています.このような測定具は,使う機会は少ないですが,1つ持っているといいざというときに役立ちます.

対象商品:
02006882
2016-06-14
用途:
検査に使用

使いやすくいいです、あと凹凸が分かりやすく表示してあればより良いと思います。

対象商品:
02006882
2016-02-03
用途:
R付け作業に
有限会社古澤木型製作所 様

丁度良いサイズが揃っていて、使い勝手が良かったです。

対象商品:
02006907
2015-10-16
用途:
精密部品の計測業務

信頼できるメーカーの商品がリーズナブルな価格で買えたので大満足です。

対象商品:
02006907
2014-02-12
用途:
樹脂成型品の仕上がり測定
株式会社ペリカン石鹸 様

ステンレス製の価格の高い商品が多くある中で、鉄製ではありますが、内・外アール付で、この価格は、買得と思います。 使用頻度がそんなに高くない場合、お買い得です。

対象商品:
02006882
2014-02-12
用途:
樹脂成型品の仕上がり確認

価格の高いゲージは、多くありますが、リーズナブルな価格の物は、あまりありません。この製品は、価格と性能が、俗に言う「ちょうど良い。」に当てはまります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする