画像準備中

C面測定ゲージ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 内容5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0mm各1枚 計10枚 注文コード73023496 品番C-10(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は内容・アズワン品番など13種類から選べます 他の種類を見る

C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。

内容
5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0mm
各1枚 計10枚
材質ステンレス製(SUS430) 精度(mm)±0.03 リーフ枚数10枚 範囲(mm)5.5〜10.0 トビ数(mm)0.5 用途面取り測定ゲージ 種別(AF) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)、(校正企業実施校正証明書一式付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書類一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書一式付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

C面測定ゲージの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/100/
2022-06-09

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする