ZT フォーミングタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73023537 品番 ZTF3M0.5R-B
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。

材質HSS Co コーティングZT 呼び寸法M3×0.5 ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 等級REG R5 食付B ねじ長さ(mm)5.6 全長(mm)46 首下長(mm)18 首径(mm)2.35 シャンク径(Φmm)4 ラジアル数5 ねじの種類M(メートルねじ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする