NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ロールタップ
ZT フォーミングタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73023546
品番
ZTF4M0.7R-B
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。
材質
HSS Co
コーティング
ZT
呼び寸法
M4×0.7
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
等級
REG R6
食付
B
ねじ長さ(mm)
8.1
全長(mm)
52
首下長(mm)
20
首径(mm)
3.15
シャンク径(Φmm)
5
ラジアル数
5
ねじの種類
M(メートルねじ)