NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ロールタップ
ZT フォーミングタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73023564
品番
ZTF6M1R-B
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。
材質
HSS Co
コーティング
ZT
呼び寸法
M6×1
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1
等級
REG R7
食付
B
ねじ長さ(mm)
9
全長(mm)
62
首下長(mm)
24
首径(mm)
4.75
シャンク径(Φmm)
6
ラジアル数
5
ねじの種類
M(メートルねじ)