NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ロールタップ
ZT フォーミングタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73023589
品番
ZTF8M1R-B
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。
材質
HSS Co
コーティング
ZT
呼び寸法
M8×1
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1
等級
REG R7
食付
B
ねじ長さ(mm)
9.3
全長(mm)
70
首下長(mm)
-
首径(mm)
-
シャンク径(Φmm)
6.2
ラジアル数
6
ねじの種類
M(メートルねじ)