NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ロールタップ
ZT フォーミングタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73023686
品番
ZTF16M2R-B
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。
材質
HSS Co
コーティング
ZT
呼び寸法
M16×2
ねじ径
M16
ピッチ(mm)
2
等級
REG R10
食付
B
ねじ長さ(mm)
19.425
全長(mm)
95
首下長(mm)
-
首径(mm)
-
シャンク径(Φmm)
12.5
ラジアル数
8
ねじの種類
M(メートルねじ)