NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ロールタップ
ZT フォーミングタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73023704
品番
ZTF3M0.5R-P
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。
材質
HSS Co
コーティング
ZT
呼び寸法
M3×0.5
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
等級
REG R5
食付
P
ねじ長さ(mm)
5.6
全長(mm)
46
首下長(mm)
18
首径(mm)
2.35
シャンク径(Φmm)
4
ラジアル数
5
ねじの種類
M(メートルねじ)