NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ロールタップ
ZT フォーミングタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73023729
品番
ZTF5M0.8R-P
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。
材質
HSS Co
コーティング
ZT
呼び寸法
M5×0.8
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
等級
REG R6
食付
P
ねじ長さ(mm)
9.4
全長(mm)
60
首下長(mm)
22
首径(mm)
4.05
シャンク径(Φmm)
5.5
ラジアル数
5
ねじの種類
M(メートルねじ)