NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ロールタップ
ZT フォーミングタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73023774
品番
ZTF10M1.25R-P
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。
材質
HSS Co
コーティング
ZT
呼び寸法
M10×1.25
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.25
等級
REG R7
食付
P
ねじ長さ(mm)
11.775
全長(mm)
75
首下長(mm)
-
首径(mm)
-
シャンク径(Φmm)
7
ラジアル数
8
ねじの種類
M(メートルねじ)