画像準備中

スクリューピッチゲージ(ウィットオス)

(2件のレビュー)
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 内容3 1/2、4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、36、40、44、48、50、60 山/inch各1枚 計30枚 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード73023855 品番476(メーカー実施校正書類一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は内容・RoHS指令など4種類から選べます 他の種類を見る

一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。

内容
3 1/2、4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、36、40、44、48、50、60 山/inch
各1枚 計30枚
精度(mm)
±0.07(3 1/2〜9山/inch)
±0.05(10 〜36山/inch)
±0.03(40 〜60山/inch)
枚数30枚 種別0588-01-0000480 材質ゲージ鋼板(SPCC) 範囲3・1/2〜60山 ねじ山角度(°)55 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02006846
2020-07-07
用途:
ネジの測定
教育・研究機関

インチネジを使用している機械がある為ミリネジのゲージだけではサイズまで調べるのが面倒な為購入した。
安い物もあるがこの様な精度が必要な物は良い物を買っておいた方が良い。

対象商品:
02006846
2015-09-23
用途:
ネジピッチの測定

先にスタビレー社のゲージをその価格に惹かれて買ったが精度が悪くて使い物にならず(ピッチの小さいものは合っていても合っていないように見える)、今回買い直した。こと測定器に関しては「安物買いの銭失い」。迷わず本品の購入をすすめる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピッチゲージの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/099/
2022-09-30

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする