画像準備中

アクメスクリューピッチゲージ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 内容2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、16、20mm各1枚 計12枚 ねじ山角度(°)30 注文コード73023925 品番30-720(メーカー実施校正書類一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は内容・ねじ山角度など4種類から選べます 他の種類を見る

台形ねじ(梯形ねじ)用ピッチゲージ
ステンレス製のリーフは全て片側にセットされており迅速な検査が可能です。

内容
2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、16、20mm
各1枚 計12枚
精度(mm)
±0.02(2〜3
±0.03(4〜16
±0.04(20
リーフ枚数12枚 種別0588-01-0000600 材質ステンレス製(SUS430) 厚さ(mm)0.8 ねじ山角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピッチゲージの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/099/
2022-09-30

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする