フジツール
フジツールの 定盤・ゲージ・ケガキ
フジツールの ゲージ
フジツールの スクリューピッチゲージ
アクメスクリューピッチゲージ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
内容
1、1 1/3、1 1/2、1 3/4、2、2 1/2、3、3 1/2、4、5、6、7、8、9、10、12山/inch 各1枚 計16枚
ねじ山角度(°)
29
注文コード
73023941
品番
29-730(メーカー実施校正書類一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
内容・ねじ山角度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
台形ねじ(梯形ねじ)用ピッチゲージ
ステンレス製のリーフは全て片側にセットされており迅速な検査が可能です。
内容
1、1 1/3、1 1/2、1 3/4、2、2 1/2、3、3 1/2、4、5、6、7、8、9、10、12山/inch
各1枚 計16枚
精度(mm)
±0.05(1山/inch)
±0.04(1 1/3 〜3山/inch)
±0.03(3 1/2 〜8山/inch)
±0.02(9〜12山/inch)
リーフ枚数
16枚
種別
0588-01-0000610
材質
ステンレス製(SUS430)
厚さ(mm)
0.8
ねじ山角度(°)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000