フジツール
フジツールの 定盤・ゲージ・ケガキ
フジツールの ゲージ
フジツールの ラジアスゲージ
ラジアスゲージ272型高精度焼入品
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
範囲(mm)
0.75〜5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
73024275
品番
272HRMA(メーカー実施校正書類一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
範囲・RoHS指令・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
工作物、木型、金型部品などの角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等)を簡単に測定。精度向上品。焼入仕様の為、耐久性に優れています。精度公差±0.02
範囲(mm)
0.75〜5.0
精度公差(mm)
±0.02
用途
角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等)
種別
0588-01-0000133
枚数
18枚
トビ数(mm)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)、(校正企業実施校正証明書一式付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書類一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書一式付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000