画像準備中

スクリューピッチゲージ(ユニファイ)

(2件のレビュー)
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 内容4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、11 1/2、12、13、14、16、18、20、24、27、28、32、36、40、44、48、56、64、72、80 山/inch各1枚 計28枚 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード73024318 品番474(メーカー実施校正書類一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は内容・RoHS指令など7種類から選べます 他の種類を見る

一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。

精度(mm)
±0.07(4〜9山/inch)
±0.05(10 〜36山/inch)
±0.03(40 〜60山/inch)
内容
4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、11 1/2、12、13、14、16、18、20、24、27、28、32、36、40、44、48、56、64、72、80 山/inch
各1枚 計28枚
範囲4〜80山 枚数28枚 種別0588-01-0000560 材質ゲージ鋼板(SPCC) ねじ山角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03355441
2015-10-16
用途:
精密部品の計測業務

信頼できるメーカーの商品がリーズナブルな価格で買えたので大満足です。

対象商品:
03355457
2012-06-27
用途:
メンテ時のネジ規格確認作業用に利用

満足していますが、少し錆び易いように思います。
別にミクロンレベルのゲージではないので、防錆コートとか出来ないもんですかね〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピッチゲージの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/099/
2022-09-30

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする