画像準備中

センターゲージ焼入研磨 60°

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73024361 品番 60A(メーカー実施校正書類一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
設定角度(°)60 種別0588-01-0000780 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センターゲージの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/097_1/
2022-10-12

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする