画像準備中

メジャーリングクリップ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73024458 品番 MC-300S(メーカー実施校正書類一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)

長さ(mm)55 幅(mm)30 質量(g)150 口開(範囲)(mm)10 種別0588-01-0001170 直角度(mm)±0.015 平行度(mm)±0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする