フジツール
フジツールの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
フジツールの ダイヤルゲージ
フジツールの ダイヤルゲージ用スタンド
メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mm
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
73024467
品番
MC-450S(メーカー実施校正書類一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
種別
0588-01-0001180
材質
ステンレス
質量(g)
400
径(Φmm)
最大クランプ:16(口金幅:16)
直角度(mm)
±0.015以内
精度(mm)
平行度:±0.01以内、直角度:±0.015以内
平行度(mm)
±0.01以内
寸法(長さL×幅W)(mm)
63×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000