Chamill マントルピース WH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73026375 品番85859
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大人可愛いお部屋に!憧れのマントルピース 収納棚
アーチ型のデザインが印象的なマントルピースは置くだけでお部屋をおしゃれに彩ってくれます。
棚は幅76×奥行22cmでお気に入りの雑貨をたっぷり収納できます。
奥行25cmとスリムなタイプなので、お部屋に圧迫感を感じさせません。
丁度使いやすい高さの天板はお気に入りを飾ったり、よく使うものを置いたりと自由にお使いいただけます。
棚の上段サイドにはコード穴がついているので、スタンドライトなどのコードもスッキリ。正面からは穴が見えないところもポイントです◎
シンプルなデザインで奥行もコンパクトなため、キッチンカウンター下やベッドサイドなど使う場所を選びません。

寸法(幅W×高さH)(mm)前扉(アーチ部分):600x633 直径(Φcm)コード穴:60 耐荷重(kg)(下段棚板)10、(上段棚板))7 天板耐荷重(kg)10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×250×800 総耐荷重(kg)27 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下段:760x220x304、上段:760x220x411

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,900 / 税込 ¥5,390
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする