曜日別特売
AQRVDOH8D0360 アクアREVOドリル オイルホール8D NACHI(不二越) 73027134

アクアREVOドリル オイルホール8D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本直径(Φmm)3.6注文コード73027134品番AQRVDOH8D0360
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。

溝長(mm)45全長(mm)92シャンク径(Φmm)4直径(Φmm)3.6材質超硬先端角(°)140表面処理REVO Dシャンク径公差h6ねじれ角(°)26~30直径許容差h7

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする