卓上型PHメータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容スリーブToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9681S-10D+pH標準液セット101-S) 測定項目pH/ORP/イオン/温度 注文コード73029155 品番F-2000PI-V
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥240,900
販売価格(税別)
219,000
この商品はセット内容・測定項目19種類から選べます 他の種類を見る

モノクロ液晶スタンダードモデル

仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示 セット内容スリーブToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9681S-10D+pH標準液セット101-S) 質量(g)約770 電源AC アダプタ 100 V 〜 240 V、50 Hz 〜 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W) 測定項目pH/ORP/イオン/温度 表示バックライト付き、カスタム5 インチ プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く) 機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値 データメモリ2000 件 使用周囲温度(℃)0〜45 オートパワーオフOFF、1 分〜 30 分 コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C) PC接続あり(USB 通信ケーブル必要) 使用周囲湿度(%RH)0〜80 (ただし結露無きこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする