TBT50-FMP22CB-350-63 超硬強化プランジアーバ マンヨーツール 73031955 TBT50-FMP22CB-350-63 超硬強化プランジアーバ マンヨーツール 73031955

超硬強化プランジアーバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法H(mm)18 寸法L2(mm)312 注文コード73031955 品番TBT50-FMP22CB-350-63
参考基準価格(税別)¥221,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は寸法H・寸法L2など11種類から選べます 他の種類を見る

ビビリに強い高剛性アーバ
ローコスト
2面拘束仕様(BT主軸にも使用可)
センタースルーオイルホール対応可

寸法D(mm)22 寸法L1(mm)350 寸法L2(mm)312 寸法H(mm)18 寸法D1(mm)60 寸法K(mm)5 寸法W(mm)10 寸法GHCB-M10×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする