※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LECP1N- プログラムレスコントローラ LECP1シリーズ SMC 73049665 LECP1N- プログラムレスコントローラ LECP1シリーズ SMC 73049665

プログラムレスコントローラ LECP1シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 オプションねじ取付形 パラレル入力NPN 注文コード73049665 品番LECP1N-
参考基準価格(税別)¥27,610 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はオプション・パラレル入力など16種類から選べます 他の種類を見る

電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。
ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。

アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH 対応モータステップモータ(サーボDC24V) 仕様ステップデータ数:14点(プログラムレス) パラレル入力NPN オプションねじ取付形
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする