マキタ
超厚物鉄工刃150mm
超厚物鉄工用チップソー
鉄板22mm厚を切断可能。
平刃の2面研磨(3D形状)により切屑の排出効率向上。
刃数
30
切断板厚(mm)
3~22
鋸身厚(mm)
0.95
刃先厚(mm)
1.1
外径(mm)
150
内径(mm)
20
内容量
1枚
注意
※チップソーのみ、本体は別売りです。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76156845
A-00594
¥
9,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください