ZOIDチップソー 金属SD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73050627 品番 ZOID-02-15060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12〜40V専用です。
サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。
最適刃数で薄物の切断もきれい。
薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。
レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。

外径(Φmm)150 刃数60 内径(Φmm)20 適合材金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼 用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 刃幅(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする