ZOIDチップソー 窯業PCD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73050688 品番 ZOID-04-12508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12〜40V専用です。
ダイヤモンド焼結体(PCD)10μmチップが驚異の耐摩耗性を実現。
制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上。
薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。
レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。

外径(Φmm)125 刃数8 内径(Φmm)20 適合材窯業系サイディング 用途充電丸鋸等を使用して窯業系サイディングの切断 材質刃先:PCD(ダイヤモンド焼結体)、台金:鉄 刃幅(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする