JTT
JTTの 携帯/スマホ関連品
JTTの ハンズフリー/イヤホンマイク
片耳カナルイヤホン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73051336
品番
JSC-030WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
語学学習やネットラジオ・ポッドキャスト等のリスニングに最適な片耳イヤホンです。
周囲の音を逃さないので、ウォーキングや作業中の使用に最適です。
イヤホン形状
カナル型
ケーブル長(m)
1
色
ホワイト
端子
3極3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル
Y型ケーブル