75°オフセットメガネレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73055168 品番DNMV75NL-0810
参考基準価格(税別)¥2,073 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

今では数あるDEENのレンチの中でも最も新しくラインナップに加わったレンチです。
なぜ、ライナップに加わったのか?人気があるからに他なりません。
そもそも、ここまで深い角度のついたメガネレンチは国内工具メーカーではラインナップが無く多くは欧州メーカーのみのライナップでした。
しかし、欧州メーカーのライナップでは10×12mmや12×14mmといったいわゆる「日本サイズ」の組み合わせのライナップが無くお客様は購入に躊躇される方が多かったのです。
そこで、そのお声に応えて作られたのがこのレンチです。
サイズ組み合わせはもちろん「日本サイズ」も多く含んでいます。
ただ、このレンチのすごい所はサイズだけではありません。
ただ作るだけではなく、時にはユーザー様のご意見を伺いながら、実際に作業する際の様々なシチュエーションを思い浮かべ何度も試作を繰り返し作られた拘り満載のレンチです。
それでは、このレンチのこだわりポイントを紹介していきます。
スタイリッシュデザインユーザー様からのお声として「メガネの側面部を薄くしてほしい」との声を多く聞きました。
側面部が厚いと、狭い箇所に入らないのはもちろん振り幅にも影響してしまうのです。
その声に応えるように、ここまでの薄さを実現しています。
機能面だけでなく、見た目にも拘ったポイントです。
ザグリなし今日では、様々な分野で軽量化が追及され遂にはボルトやナットにまでその波が押し寄せています。
ボルト・ナットを軽くするために手っ取り早いのが、頭を薄くすること。
しかしながら、薄いという事はナメやすいというリスクが高まります。
レンチとの接地面積が少なく、力が集中してしまうためです。
DEENのレンチでは、そういった低頭のボルト・ナットも接地面積を増やすためにレンチ内側の面取り、いわゆる「ザグリ」を排しています。
これにより、低頭でも安定して回すことが可能です。
軽量且つ屈強ボディーレンチのボディーはクボミを付けることで、軽量化を図っています。
更にただ軽量化されただけでなくI型構造と呼ばれる技法を用いて強度UPも図っています。
このクボミは親指を置いて力を掛けやすいといった効果もあります。
このレンチ1本でもこれだけの拘りが詰まっています。
サイズラインナップ:8×10/9×11/10×12/12×14/13×15/14×17/16×18/17×19mm※セット販売もございます。

形状オフセット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73055168
2022-05-26
用途:
食品機械のメンテナンス

メガネ部の肉厚が薄く、非常に良い。この薄い肉厚が役に立つ箇所が何ヶ所もあるので、必要サイズ全て購入予定です。

対象商品:
73055195
2021-12-24
用途:
自動車整備

45°オフセットは多いが12-14mmのメガネで75°かつ安くて品質の良い工具はこれぐらいしか見つけられなかった。使ってみても問題なく、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする