カシムラ
カシムラの バッテリー関連
カシムラの ジャンプスターター/ポータブル電源
ジャンプスターター 4000mAh
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73057523
品番
KD-237
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動
エンジンジャンプスターター、ガソリン3000cc以下ディーゼル1500cc以下対応
バッテリー容量(mAh)
4000
定格電圧(V)
入力DC5、2A
充電時間(時間)
最大約4時間
充電可能回数
約1000回
適合車
ガソリン車3.0L / ディーゼル車1.5Lまで対応
使用電池
リチウムイオン
幅(mm)
140
高さ(mm)
77
材質(本体)
PC/ABS
質量(g)
230
奥行(mm)
19
ケーブル長(m)
1
注意
※保証は購入時より6か月。
※本製品や付属品について、分解・改造は絶対に行わないでください。本製品の誤った使用方法、分解、改造をしての
ご使用などによる事故・故障・破損などについてはメーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品は、防滴、防水加工を行っておりますので、濡らさないでください。
※本製品は体積エネルギー密度が400Wh/L未満の為、PSEマーク表示対象外です。