ブースターケーブル BT

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73058993 品番 BT-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

突然のバッテリーあがりに安心!
誰でも安心・安全に使用できる。
ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!
安全な絶縁カバー付!

電流(A)100 長さ(m)10 適合車種軽トラック・軽自動車・コンパクトカー・トラクター・コンバイン 電線仕様-太さ(mm2)11.6 外径(Φmm)10.5 用途ブースターケーブル バッテリーA19〜B24(目安サイズ) 材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜) 適合バッテリーDC12V用
注意
※本製品を正しく安全にご使用いただく為に、取扱説明をよくお読みになり、十分に理解されるまで作業をおこなわないでください。
※車に合ったブースターケーブルをご使用ください。容量の小さいブースターケーブルご使用になりますと、エンジンがかからなったり、ケーブル、クリップクリップカバーが発熱・発煙・溶解するおそれがあります。
※救援車はバッテリー容量が同じか、それ以上の車を選んでください。
※ブースターケーブルによる始動の場合は、正しい順序で接続してください。
※ブースターケーブルによるエンジン始動でエンジンがかからない場合は、補充電をしてください。補充電をすることでエンジンが始動しやすくなります。
※接続作業時に、誤接続(取扱説明以外の接続)・ショート(赤クリップと黒クリップの接触)はしないでください。ケーブル・クリップ・クリップカバー等が発熱・発煙・溶解したり、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発する恐れがあり危険です。
※ご使用中、火気に近づけたり引火しやすい物のそばで使用しないでください。バッテリーが爆発するおそれがあり危険です。
※100A・120Aのブースターケーブルは、ブースタークリップの大きさによりハイブリッド車に使用できない場合があります。
※ハイブリッド車の駆動用バッテリーへのブーストは使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71241818
2023-10-18
用途:
バッテリー上がりに

以前の物がケーブル部分の被膜がボロボロになっていたので新たに購入しました。ケーブルは十分な太さがあり満足ですが、5mでなく3.5mで同じタイプが有ると良かったです。長いとドロップする可能性もあると聞いたので。5mでこの値段なら安いと思います。

対象商品:
71241793
2022-01-31
用途:
バッテリー接続
有限会社 ノアテック 様 (製造業)

今まで、持っていたケーブルの被服がひび割れが発生してきたため 買い換えで購入
今の車[マツダアテンザ2.2D]のバッテリー容量が100A以上の為このケーブルとしました。
スペック的には、少し過剰かもしれません

1人が参考にしています
対象商品:
71241818
2021-11-26
用途:
レスキュー時
運輸・通信業

まだ使用してませんが、太さ長さは丁度いい。

鰐口部が硬いですね。

ゴムが長持ちしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
2023-01-27

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする