ホイールナット 袋タイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 73059158 品番 MT-T4F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

袋式のホイールナットです。

用途ホイールナット 材質炭素鋼(クロームメッキ) タイプ ピッチ(mm)1.5 ねじ径(mm)12 角度(°)60 質量(g/個)約54 適合メーカートヨタ・ミツビシ・ホンダ・マツダ・ダイハツ
注意
※車両によっては年式により、M10またはM12が使用されている場合があります。ご使用前に必ずご確認下さい。
※目的用途以外には使用しないでください。
※斜めに入った状態で、工具で締め付けると、ネジ山を破損する恐れがあります。
※ネジサイズの確認のため、ネジの奥まで必ず手で回して入れて下さい。スムーズに入らない場合はボルトを傷める恐れがありますので無理に締付けず、使用をやめてください。
※車両のハブボルト・ナットの径・ネジピッチが適合している事を必ずご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
スタッドレスタイヤの履き替え
教育・研究機関

ランクルのスタッドレス履き替えでテーパータイプのナットが必要になった。24個必要なため2セット購入した。軽自動車のホイール用にも流用。同じピッチであったため有効利用できた。価格も手ごろでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする