3/22より値下げ!現場を応援

ビニール生地

(1件のレビュー)
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード73062649 品番PVI-1-10M
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998

色々な用途に使用できるビニールです。
ビニールカーテンとしては雨や風、ホコリ、花粉などを遮ることが出来ます。
感染予防にもおすすめの透明タイプの柔らかいビニールシートです。

厚さ(mm)0.3 透明 幅(cm)91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-19
用途:
ビニール製のバッグや小物の製作
卸売・小売業

以前は巻き終わりの2mくらい、ビニール生地が白濁して使えなかったのですが、最近はそういう事もなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする