YRM20 YRショートメカニックスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73069728 品番 90792-Y137L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐久性と着心地にこだわったTCツイル素材を採用。レーシングカラーのワーキングスーツ
耐久性に優れたT/C(ポリエステル/コットン)ツイルを使用
後ろウエスト部シャーリング仕様による快適な作業性
ウエスト・パンツ裾アジャスタブル仕様
運動性に優れた3Dカッティング採用

ブラック、ブルー サイズL 着丈(cm)54 肩幅(cm)50 胸囲(cm)120 袖丈(cm)24 裄丈(cm)49 ウエスト(cm)90〜110 股下(cm)74 混率(%)〈表〉ポリエステル65、コットン35(T/Cツイル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする