※商品画像(代表色)

610-1014-green-shouka 使い捨てゼッケンベスト 【消火班(FIRE EXTINGUISHING TEAM)】 ナカネ 73073009 610-1014-green-shouka 使い捨てゼッケンベスト 【消火班(FIRE EXTINGUISHING TEAM)】 ナカネ 73073009 610-1014-green-shouka 使い捨てゼッケンベスト 【消火班(FIRE EXTINGUISHING TEAM)】 ナカネ 73073009 610-1014-green-shouka 使い捨てゼッケンベスト 【消火班(FIRE EXTINGUISHING TEAM)】 ナカネ 73073009

使い捨てゼッケンベスト 【消火班(FIRE EXTINGUISHING TEAM)】

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 73073009 品番 610-1014-green-shouka
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。
参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。
ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。
さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。
マジックで自由に記入が可能です。

用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに 材質ポリエステル不織布 サイズフリー 幅(cm)40 着丈(cm)51 表示内容消火班(FIRE EXTINGUISHING TEAM) 色(本体)グリーン
注意
※マジックで記入する際は油性ペンをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする