インクジェット複合機 TS7530

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73074603 品番 PIXUSTS7530WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

スマホで使いやすい、丸みのあるカジュアルデザインモデル。働き方や学習方法が多様化し、自宅での家庭用インクジェットプリンターの利用が増加している中、さらに効率よく、低コストで手軽にプリントやコピー、スキャンなどをしたいというニーズが高まっています。
在宅勤務・自宅学習をさらに快適に効率よくアシストする便利な機能を搭載しているほか、さまざまなインテリアになじむデザインに刷新したことにより、高級感や親しみやすさを備えています。
プリンターの液晶画面にダイレクト接続用のQRコードを表示。読み込むだけで、SSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了します。
大きなスマホ画面を操作パネルに代用することでスマートなデザインに。操作に迷ったら、画面に表示されたQRコードをスマホで読み取り、解決法を確認できます。
本製品に対応している新開発のWindows PC用アプリ”Canon Inkjet Smart Connect”は、直感的な操作でプリントやスキャンができるシンプルなUIの採用により、初心者でも簡単にインクジェットプリンターを使いこなすことが可能です。
また、スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」の画面に表示されるガイダンスに沿って操作するだけで、迷うことなく簡単に本体のセットアップを行うことができます。
なくなった色だけの交換ですむ経済的な独立インクタンクなので、各インクをムダなく使えて経済的です。またパソコン画面でインク残量が表示されるので、急なインク切れで困る心配もありません。

プリント必要マージン(カット紙)
【フチなしプリント時】上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・レター・はがき・L判・2L判・六切・KG・名刺・スクエア(127mm×127mm)・スクエア(89mm×89mm))
【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
【自動両面プリント時】上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)
使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター、【種類】後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき、郵便往復はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、アイロンプリントシート、カセット:普通紙 商品タイプ複合機 シリーズPIXUS 色数5色(独立インクタンク) ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×350×142(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず) 質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクボトルを含む) 付属品セットアップ用インクタンク(BCI-301C/301M/301Y/301BK/300PGBK) 、設置・基本操作マニュアル(紙) ノズル数計4096ノズル 最大解像度4800(横)×1200(縦) 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター) 給紙方式後トレイ/カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚 液晶モニター1.44型有機EL 対応インクタンク/カートリッジBCI-301C/M/Y/BK BCI-300PGBK インク残量検知機能ドットカウント方式 動作環境温度:5〜35℃、湿度:10〜90%(ただし、結露しないこと) 消費電力(W)コピー時(USB接続時):約12、待機時(USB接続時):約0.9 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号21 155 021 プリントヘッドC/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル 稼動音(dB(A))約44.5 プリント方式インクジェット方式 複写サイズA4/レター 連続印刷可能枚数1〜99 インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB
注意
※セットアップCD-ROM非同梱

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする