産業用PoE+インジェクター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73077963 品番IPOE-162
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

産業用シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。

仕様ハードウェアバージョン3 質量(g)489 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、DATA+POWER出力RJ45 STP:1ポート 出力DC54V:最大30W 電源DC12〜48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする